刷毛セットのおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
195件の「刷毛セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い刷毛」、「ローラー 塗装用」、「塗料カップ」などの商品も取り扱っております。
塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状 筋違 セット内容 (OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g) 105 種類 刷毛 毛丈(mm) 35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×300×80 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 油性用、水性用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 30/50/70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 30mm、50mm、70mm各1本 種類 刷毛 毛材 化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 刷毛幅(mm) 30・50・70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
469 税込516
当日出荷

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm) 8 厚さ(mm) 13 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 水性用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 毛幅(mm) 丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm 毛丈(mm) 丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm セット内容 丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12 種別 化繊 全長(mm) 丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm 毛材 ナイロン 適合塗料 水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷

エスコ品番 EA109HA-17 全長(mm) 185 種類 刷毛 サイズ(号) 3・5・8・10 材質(毛) 羊胴毛 主な用途 油性用・ニス用 毛色 茶色 玉厚(mm) 4 刷毛幅(mm) 10・15・25・30
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番 EA109HA-46 全長(mm) 205~210 種類 刷毛 サイズ(号) 5・8・10・12・15・20 材質(毛) 豚毛 主な用途 油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 15・25・30・36・42・55
1セット
3,260 税込3,586
翌日出荷

すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容 ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別 スモール タイプ 6インチ 毛丈(mm) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 243×140×205 適合塗料 水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途 油性用、水性用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。 水生・油性塗料 兼用
形状 筋違 セット内容 30mm、50mm、70mm各1本 質量(g) 105 種類 刷毛 毛丈(mm) 35、45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×300×80 材質(毛) 化学繊維 主な用途 油性用、水性用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 30、50、70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容 バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本 種別 スモール 質量(g) 680 毛丈(mm) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×155×225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5点組)
1,398 税込1,538
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類 刷毛 材質(毛) 化繊100% 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(15mm)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm) 8 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)