- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 化学防護マスクのおすすめ人気ランキング
化学防護マスクのおすすめ人気ランキング
2024/10/10更新32件の「化学防護マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護マスク」、「簡易防毒マスク」、「防毒マスク シンナー」などの商品も取り扱っております。
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
セット内容
(マスク)G-07型 1個。(吸収缶)KGC-10型FA 1個
質量(g)
吸気缶/3.85(±2.5)
本体質量(g)
74(±15)
破過時間
90以上
国家検定合格番号
第TN382号
排気抵抗(Pa)
35±15
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-8135-01
適合吸収缶
KGC-10型FA
1セット
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80.0以上
国家検定合格番号
TM692
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
取扱説明書
(1.8MB)
ひもタイプ
お面式
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
指定防護係数
4
1箱(20枚)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号
第TP20号
仕様
漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)
774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
99.97以上
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BRD-7型
公称稼動時間(時間)
4.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
適合フィルター
BRD-7型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別
使い捨て防じん
質量(g)
14.1以下
吸気抵抗(Pa)
43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)
80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)
13
排気抵抗(Pa)
28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)
(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)
(実測平均値:16)
仕様
吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/555型(二本ひも式)
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
10
国家検定合格番号
第TM384号
活性炭
入り
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
4
1箱(10枚)
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状
ゴーグル型
機能
マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形
質量(g)
67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×74×76
材質(フレーム)
ライトグリーン軟質塩ビ
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)
1.5
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様
ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別
簡易マスク
活性炭
入り
アズワン品番
1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合
交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
シングル/デュアル
シングルタイプ
排気抵抗(Pa)
63(実測平均値)
頭ひも
2点支持
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能
防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状
ゴーグル型
型
密閉型
レンズ
両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
324-3877
質量(g)
92
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
コットン
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷