半球ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/07/09更新
112件の「半球ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 ワン座」、「球面座 ナット」、「半球」などの商品も取り扱っております。

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm) 26.0 外径(Φmm) 48 トラスコ品番 368-3354 高さ(mm) 15.0 適合ボルト径 M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷



1個
469 税込516
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質 S45C 仕上 黒染 硬度HRC 27~35 熱処理 焼入
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様 凹凸セット 材質 SUM22 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラー
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g) 13 適合ハンドル CPH200~CPH400
1個
1,426 税込1,569
4日以内出荷

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm) 12 エスコ品番 EA637GR-6 材質 焼入鋼 厚さ(mm) 2.3 寸法H(mm) 2.3 外径(Φmm) 12 寸法D1(mm) 6.4 適合ねじ M6
1個
135 税込149
当日出荷

連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質 SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体) SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)