卓上ジグソーのおすすめ人気ランキング

2024/12/08更新
22件の「卓上ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上バンドソー」、「鋸盤」、「電動糸のこぎり」などの商品も取り扱っております。
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
欠品中

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V) AC100 電流(A) 1 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)薄鉄板 2 切断能力(mm)真鍮板 約3 切断能力(mm)木材 約45 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm) 約20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 13.5 付属品 バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様 ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm) 245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×245×625 テーブル高さ(mm) 165 フトコロ奥行寸法(mm) 最大400 テーブル傾斜角(°) 0~45 定格時間(分) 30 ピン間距離(mm) 約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 235×370 切断能力(mm)木材 (軟木)50 ストローク数(min-1[回/分]) 400~1600 ストローク(mm) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×290×330 付属品 糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg) 14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様 取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容 平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm) テーブル面:240 テーブル寸法(mm) 440×350
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm) 200×200 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 395×490×285 付属品 K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm) 最大75 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 400~1600 ストローク量(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×380 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 1.8 フトコロ(mm) 400 長さ(mm) 605 付属品 糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分) 30 質量(kg) 12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1セット(12本)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W) 90W ストローク幅(mm) 刃:12 セット内容 :糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター 材質 本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9673-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃のスピード(回/分) 500~1700回/分
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min) (50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板 50 切断能力(mm)鉄工 50 切断能力(mm)木工 150 切断能力(mm)合成樹脂 150 対応材質 鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V) 100 50/60Hz 定格消費電力(W) 590 セット内容 本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×490×785(接地面455×340) モーター 強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg) 42 フトコロ(mm) (奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm) 300×300 鋸刃(mm) 1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷


旭工機糸鋸盤
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V) 100 消費電力(W) 200 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:1000、60Hz:1200 ストローク(mm) 15 傾斜角度(°) 0~20(左側のみ) 付属品 替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書 出力(W) 100 切断能力(mm) 軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)