卓上スライド丸鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「卓上スライド丸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 切断 工具」、「卓上 電動 のこぎり」、「スライド ソー」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番 65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°) ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm) 165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 4200 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×550×465 付属品 レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様 右5°傾斜機能付、ブレーキ付。集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品 チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg) 12.3 対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×670×458 カーボンブラシ呼び番号 322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°) ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm) 直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 100 消費電流(A) 12 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (装着時)810×675×410 定格時間(分) 30 範囲 (テーブル回転)45° 付属品 補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式 二重絶縁 傾斜角度(°) (ノコ刃)0-左45 刃数(p) 72 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様 ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°。のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品 のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 使用可能ノコ刃外径(mm) 185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×360×395 定格時間(分) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品 チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×419 カーボンブラシ呼び番号 408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×655×458 カーボンブラシ呼び番号 322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°) ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°) 【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm) 216 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1140 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品 216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg) 7.7 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A) 11 傾斜切断(°) 0~左45 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品 のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプ DIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 5.6 刃厚(mm) 1.4 絶縁方式 二重絶縁 定格時間(分) 30 切断能力(mm)木工 直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°) (ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品 190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg) 10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×420×480 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 定格電流(A) 11.6 傾斜切断(°) 範囲:0~左45 最大切断寸法(mm) (テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 保証期間 1年 最大切断能力(mm) 51×220(テーブル回転0°直角時) 傾斜角度(°) 0~(左)45 回転角度(°) テーブル:0~(左右)47
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V) 直流18+直流18=36 バッテリー容量(Ah) 5 回転数(min-1[回/分]) 5700 切断能力(高さ×幅)(mm) ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm) ノコ刃外径(Φmm) 190(使用できる刃物径) ノコ刃内径(Φmm) 20 タイプ 充電式 バッテリー リチウムイオン 付属品 チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ 仕様 アルミベース 作業量(目安) マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり) 質量(kg) 12.8
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm) 155~165 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 付属品 ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°) 0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg) 5.8 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3750 最大切込深さ(mm)(45°時) 35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時) 55(ヘッド) 仕様・用途 ハウスリフォーム・DIY 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm) 最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 4600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm) 220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 左右共305 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg) 18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷