- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 卓上万力のおすすめ人気ランキング
卓上万力のおすすめ人気ランキング
2025/01/25更新242件の「卓上万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホビーバイス」、「クランプベースバイス」、「テーブルバイス」などの商品も取り扱っております。
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
27
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様
パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分
研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法
1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状
粉末(ピンク色)
液性
弱アルカリ性
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
本体
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
彫金・ホビー・クラフト作業
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
質量(kg)
1.098
全長(mm)
188
幅(mm)
158
高さ(mm)
155
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
素材
ポリエステル、綿、その他
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に