- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- 原付スノータイヤのおすすめ人気ランキング
原付スノータイヤのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新84件の「原付スノータイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付用タイヤチェーン」、「スクーター スタッドレスタイヤ」、「10 インチ スタッドレス タイヤ」などの商品も取り扱っております。
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWTパターンD503リム径(inch)14
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
IZUMIタイヤ溝デジタルデプスゲージ
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
タイヤサイズ3.50-8リム径(inch)8タイプWT速度記号/荷重表示2PR
1本
¥4,298税込¥4,728
3日以内出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)102寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体