【特長】最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。【用途】半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に


【特長】超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。 超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。【用途】製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き

【特長】ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。 ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。 また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。 ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。


【特長】軽量で通気性に優れた難燃素材のディスポ防護服。 EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) 。 優れたコストパフォーマンス【用途】鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。

【特長】指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ−ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。





【特長】ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。


【特長】ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。


【特長】15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。

【特長】優れた快適性 優れた耐水性(耐水圧1000ml以上) 優れた品質(JIS T8115 タイプ5・6適合品)【用途】アスベスト、鉄鋼、造船、原発等でのメンテナンス作業



【特長】綿100%のソフトな肌触りで日焼け・汗止め対策用のマスクです。 作業中の汚れ防止にも効果的。冬場の防寒作業着にも使えます。


【特長】ポリエチレンは防水性に優れているため飛沫や嘔吐物からの防護性を発揮! 袖ゴム加工がされており、袖まくりなどが簡易にできます。 使用後は、胸元を引っ張って破り脱ぐことができるので、より衛生的に処分可能。


【特長】UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。