【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に



【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に


【特長】ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性


【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。


【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053


【特長】UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(60℃〜100℃)で50%収縮します。【用途】コードの絶縁・結束に


【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。


【特長】機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。


【特長】電線の絶縁や保護に便利です。


【特長】汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。


【特長】透明で耐薬品性に優れています(収縮率25〜30%)。【用途】金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。


【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。【用途】段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護