- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 取付金具 壁のおすすめ人気ランキング
取付金具 壁のおすすめ人気ランキング
2025/01/20更新1,041件の「取付金具 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 上部ガイド」、「壁付け 金具」、「コンセント 壁取付」などの商品も取り扱っております。
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品
(+)皿タッピンねじ3.5×20
材質
鋼
仕上
クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
適合
NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質
本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質
ステンレス(SUS304)
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ボルト・バンド取付兼用、灯具角度変更可能(5°・10°・20°・30°)電力柱・ポール(Φ60・Φ76・Φ89)にも取付可能、電力柱・ポールに取付の際は、取付用バンドを別途お買い求めください。壁面取付金具適応機種DWP-39767W・DWP-39768W
材質
ステンレス
寸法(mm)
幅55×高65×出60
質量(kg)
0.14
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
"下地一発"をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質
亜鉛鋼板
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品
+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質
鋼、POM
仕上
ススコバルトメッキ、白
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
52.4
仕上
有色クロメート処理
耐荷重(N)
500