台車 角 クッションのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
171件の「台車 角 クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車クッション」、「台車ガイド」、「台車ガード」などの商品も取り扱っております。
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。 材質 NBR、アクリル基材両面テープ 長さ(mm) 1000 高さ(mm) 14 質量(g) 85 内径(Φmm) 35
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 材質 合成ゴム サイズ(mm) 70×70
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂台車用オプションコーナーガード
付属品 取付ボルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質 ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤 厚さ(mm) 14 質量(g) 85 幅×長さ(mm) 35×1000
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質 NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質 エラストマー樹脂 仕様 ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴) 寸法(mm) 110×110×30(H)
1個
835 税込919
当日出荷

L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。 L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

WAKI(和気産業)バンパーゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
厚さ(mm) 10 硬度 75
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番 161-0792 長さ(mm) 100 幅(mm) 100 レッド 質量(g) 89 奥行(mm) 20 内径(mm) 28~34 適合ハンドル径(Φmm) 28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 形状 半月型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪) 導電性ゴム キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル 固定 騒音値(dB) 34 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール/粉体塗装 特性 軽量 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)