合材シートのおすすめ人気ランキング
2023/01/26更新74件の「合材シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麻 シート」、「ドンゴロス」、「アスファルト合材 保温シート」などの商品も取り扱っております。

【特長】耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。【用途】ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。


【特長】耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。

【特長】ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。【用途】アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート


【特長】軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。



【特長】帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修の高品質トラックシートです。【用途】トラックの荷台カバー


【特長】瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。【用途】溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。



【特長】洗って繰り返し使用できます。


【特長】風合いの柔らかいトラックシートです。 強力ナイロン糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施しています。【用途】トラック荷台カバー


【特長】ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。【用途】建築現場、野積み、目隠しシート等。


【特長】垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。



【特長】防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。【用途】建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。



【用途】建築工事用、トラックシートに