吊り穴クランプのおすすめ人気ランキング

2022/12/01更新

24件の「吊り穴クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 吊り具」、「鋼材クランプ」、「日本クランプ」などの商品も取り扱っております。

レンフロー 穴つり専用クランプ ランキング1位

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
0営業日後以内
日本クランプ(JAPAN CLAMP) レンフロー 穴つり専用クランプ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。【用途】山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > 縦吊クランプ

ロードリングプラスロングボルト ランキング2位

販売価格(税別) 21,900 税込24,090
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
RUD ロードリングプラスロングボルト 1個

【特長】今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。【用途】金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

ロードリング ランキング3位

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
象印チェンブロック ロードリング 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。【用途】シャックルの代わりとして

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > シャックル

Bm-Chuck  MS-400 ランキング4位

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
3営業日後以内
サンキョウ・トレーディング Bm-Chuck MS-400 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > ねじ式クランプ

マルチアイボルト ランキング5位

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ナニワ(NANIWA) マルチアイボルト 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。【用途】コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

ロードリングプラス 6

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
RUD ロードリングプラス 1個

【特長】今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。【用途】金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

全方向アイボルト ロードリング 7

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
RUD 全方向アイボルト ロードリング 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応。 継目のないリングで強靭。負荷方向に360°回転。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 全数磁気深傷検査済み。 機械指令2006/421EGに適合。取付面SS400以上を推奨。 ハイテン10.9級以上のボルトを採用。 ルッド標準ボルトは通常の亜鉛メッキより20倍以上の耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

ねじクランプ 8

販売価格(税別) 21,900 税込24,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
象印チェンブロック ねじクランプ 1台

【特長】円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。【用途】吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > ねじ式クランプ

アイボルト (Mネジ) 9

販売価格(税別) 269 税込296
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コンドーテック アイボルト (Mネジ) 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】吊ピースとして、便利な商品です

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

アイボルト 10

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ アイボルト 1個 レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

アイボルト(縦吊り用) 11

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タカノ アイボルト(縦吊り用) 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット > 吊具用アイボルト

横つり専用クランプ(安全ロック付) 12

販売価格(税別) 52,900 税込58,190
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > 横吊クランプ

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング 13

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
HALDER/ハルダー リフティング・ピン、セルフ・ロッキング 1個

【特長】スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > 吊りクランプ用部品・オプション

「吊り穴クランプ」関連の人気ランキング

安全 吊り具

安全 吊り具

溶接式パワーポイントやパワーポイントスター ロングボルトタイプほか、いろいろ。

安全 吊り具の人気ランキング

鋼材クランプ

鋼材クランプ

アイアンマンやパイラック (一般形鋼用管支持金具)を今すぐチェック!

鋼材クランプの人気ランキング

日本クランプ

日本クランプ

横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)や横つり専用クランプ(ロックスプリング付)などの人気商品が勢ぞろい。

日本クランプの人気ランキング

リフティングポイント

リフティングポイント

リフティングポイント LPA型/LPB型やリフティングポイントほか、いろいろ。

リフティングポイントの人気ランキング

レンフロージャパン

レンフロージャパン

横つり専用クランプ(安全ロック付)や横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)など。

レンフロージャパンの人気ランキング

スターポイント

スターポイント

回転アイボルト スターポイント キーツキやスターポイント細目ボルト キーツキほか、いろいろ。

スターポイントの人気ランキング

アイボルト 強力

アイボルト 強力

アイボルトやマルチアイボルト ハイブリッドなどのお買い得商品がいっぱい。

アイボルト 強力の人気ランキング

モリブデン検査

モリブデン検査

各種金属・材質判別用セット YM式モリブデンチェッカーや各種金属・材質判別用セット マンガン判別用などのお買い得商品がいっぱい。

モリブデン検査の人気ランキング

アイナットスター

アイナットスター

アイナットスター VRMや1.5 ton/M16 回転アイナットを今すぐチェック!

アイナットスターの人気ランキング

コマロックレッコカン

コマロックレッコカン

コマロックレッコカンや形鋼クランプほか、いろいろ。

コマロックレッコカンの人気ランキング

アイボルト m12 細目

アイボルト m12 細目

アイボルト 細目(鉄/生地)やアイボルト(細目)(鉄/ユニクロ)を今すぐチェック!

アイボルト m12 細目の人気ランキング

キトーリフティングポイント

キトーリフティングポイント

リフティングポイント LPA型/LPB型やリフティングポイントほか、いろいろ。

キトーリフティングポイントの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。