同軸ケーブル 接続 コネクタのおすすめ人気ランキング

2023/06/04更新

318件の「同軸ケーブル 接続 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビプラグ」、「同軸ケーブル接続」、「M型 コネクタ」などの商品も取り扱っております。

中継用アダプタ 第一電子工業 (DDK) ランキング1位

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 中継用アダプタ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 丸型コネクタ > 丸型コネクタ本体

中継接栓セット 日本アンテナ ランキング2位

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 中継接栓セット 1パック レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】アンテナケーブルを延長させたい時に使います。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

プラグ 第一電子工業 (DDK) ランキング3位

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) プラグ 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 丸型コネクタ > 丸型コネクタ本体

BNC中継用アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター) ランキング4位

販売価格(税別) 529 税込582
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC中継用アダプタ 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 同軸コネクタ

かんたんコネクター 日本アンテナ ランキング5位

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ かんたんコネクター 1パック(2個) レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 同軸コネクタ

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRO 6

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
0営業日後以内
RS PRO RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > コネクタ付ケーブル > その他コネクタ付ケーブル

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO 7

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
RS PRO RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > コネクタ付ケーブル > その他コネクタ付ケーブル

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター) 8

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC圧着タイプ コネクタ プラグ 1個 レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 同軸コネクタ

4K8K対応中継コネクタ マックステル 9

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マックステル 4K8K対応中継コネクタ 1個ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】4K・8K放送(3224MHz)に対応した製品です。【用途】F型とF型中継用接栓

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線 10

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
関西通信電線 同軸ケーブル5D-2V 1巻(10m)ほか レビュー:(33件すべてのレビューを見る)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック 11

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ホーリック アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 1本 レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビ用ケーブル/アンテナ端子 > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線 12

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
関西通信電線 同軸ケーブル3C-2V 1巻(10m)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター) 13

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ 1個 レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 同軸コネクタ

「同軸ケーブル 接続 コネクタ」関連の人気ランキング

テレビプラグ

テレビプラグ

4K8K対応高シールドL型プラグや4K8K対応 テレビプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

テレビプラグの人気ランキング

同軸ケーブル接続

同軸ケーブル接続

中継接栓セットや中継用アダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

同軸ケーブル接続の人気ランキング

M型 コネクタ

M型 コネクタ

M型 同軸コネクタ 中継用アダプタや変換コネクターを今すぐチェック!

M型 コネクタの人気ランキング

テレビ 同軸ケーブル コネクタ

テレビ 同軸ケーブル コネクタ

中継接栓セットやアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型も人気!

テレビ 同軸ケーブル コネクタの人気ランキング

コネクタ N型

コネクタ N型

N型中継アダプタや変換コネクターなどの「欲しい」商品が見つかる!

コネクタ N型の人気ランキング

SMA

SMA

SMA型 同軸コネクタ プラグやSMA型 同軸コネクタ 中継用ほか、いろいろ。

SMAの人気ランキング

同軸ケーブル テレビ 接続

同軸ケーブル テレビ 接続

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4Cや衛星放送受信用 同軸ケーブルほか、いろいろ。

同軸ケーブル テレビ 接続の人気ランキング

コネクタ変換ケーブル

コネクタ変換ケーブル

HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルやアンテナ変換コードなどの人気商品が勢ぞろい。

コネクタ変換ケーブルの人気ランキング

フィーダー線 同軸ケーブル

フィーダー線 同軸ケーブル

T型FMアンテナやアンテナ変換コードを今すぐチェック!

フィーダー線 同軸ケーブルの人気ランキング

同軸ケーブル 延長 コネクタ

同軸ケーブル 延長 コネクタ

中継接栓セットやアンテナケーブル(L型-ストレート)など。

同軸ケーブル 延長 コネクタの人気ランキング

同軸中継コネクター

同軸中継コネクター

M型 同軸コネクタ 中継用アダプタやSMA型 同軸コネクタ 中継用など。

同軸中継コネクターの人気ランキング

同軸ケーブル コネクタ

同軸ケーブル コネクタ

中継用アダプタやF型接栓など。

同軸ケーブル コネクタの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。