同軸直付けタイプ壁面端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「同軸直付けタイプ壁面端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用コネクタ」、「テレビ端子 パナソニック」、「UHF ケーブル」などの商品も取り扱っております。
日本アンテナ小型直列ユニット
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応 入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様 壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg) 0.054 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×30.5 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下 挿入損失(dB) (10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様 小型壁面テレビ端子 機能 入力・テレビ端子間通電 周波数帯域(MHz) 10~3224(2K4K8K放送対応) 入力端子 F形座 可動式 インピーダンス(Ω) 75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。
対応 デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 周波数(MHz) 3224 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル S-5CFB インピーダンス 75Ω 周波数帯域(MHz) 10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。 入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様 壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通) 材質 亜鉛アルミダイカスト 質量(kg) 0.02 出力 最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×44×30.4 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.3/1.5 挿入損失(dB) 0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結線方式 入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 挿入損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~+40 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
899 税込989
当日出荷

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル S-4C-FB コネクタ形状 L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品 保護キャップ、入居者カード 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -20~+50 出力インピーダンス(Ω) - 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76MHz)1.2以下、(76~222MHz)1.2以下、(222~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.4以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.6以下 挿入損失(dB) (10~76MHz)0.2以下、(76~222MHz)0.2以下、(222~770MHz)0.2以下、(770~1489MHz)0.3以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.5以下 結合損失(dB) - 逆結合損失(dB) -
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 入力・出力1端子間通電仕様 付属品 保護キャップ 質量(kg) 0.049 タイプ 端末用・入出力端子可動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 22×44×36 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~2610 電圧定在波比 (10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下 挿入損失(dB) (10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下 結合損失(dB) (10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内 逆結合損失(dB) (10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上 適合周波数 CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力 最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 周波数帯域(MHz) 10~3224 挿入損失(dB) 1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下 結合損失(dB) 11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下 逆結合損失(dB) 23/25/20/18/15以上 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.3×43.6×32.5 質量(kg) 0.04 材質 亜鉛アルミダイカスト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル 4C インピーダンス(Ω) 75
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルテレビ用アンテナケーブル
形状 3.5mmミニプラグ変換ケーブル・プラグ 長さ(m) 3
1個
879 税込967
5日以内出荷