- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 吸湿スポンジの販売特集


【特長】マスク内部の水滴吸収、不快感防止。

「吸湿スポンジ」のピックアップ商品

【特長】面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。農薬散布用マスク(サカヰ式1010A型)に適合する交換用吸湿スポンジです。 農薬散布用マスク(サカヰ式1010A型)の面体内部にセットし、湿気や汗による不快感を軽減します。【用途】農薬散布用マスク用交換吸湿スポンジ。



【特長】直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。






【特長】取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。【用途】防じんマスク取替式タイプ用補助用品



【特長】半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。



【特長】より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。


【特長】新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。



【特長】頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。


【特長】接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。スチレン系エラストマーで燃やしても有害物質が発生しません。

「吸湿スポンジ」の関連特集
マイティミクロンフィルター1005用マイティミクロンフィルター BL-1005用や防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)など。 マイティミクロンフィルター1005用の販売特集 |
||