吸盤タイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/15更新
516件の「吸盤タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールホルダー レールのみ」、「吸盤 リフター」、「フラッグ」などの商品も取り扱っております。
フラッグ用ハンガー 吸盤タイプ よし与工房ランキング1位
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm)345材質ABS、PVC質量(kg)0.069TKG品番9-2551-1001TKG品番(2017)6-2341-1001
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ランキング2位
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質樹脂タイプレール用
1セット
1,798税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドカットレールシステム(ドカットレールシステム本体) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ランキング3位
強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。
材質アルミ/樹脂
1セット
3,398税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

吸盤 丸型 光ランキング4位
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

交換用ゲルシート カシムラランキング5位
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529税込582
当日出荷

シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた幅広設計を採用。着用時の安定感が向上しました。素早い着脱とフィット感の調整が可能な3本面ファスナーベルト仕様です。シューズ前後のミッドソールを太番手化繊糸で縫製固定し、剥がれの原因を抑えます。軽量設計でフットワーク性に優れ、磯場での疲労を軽減します。足首部内側はクッション素材入り裏地を採用しました。ソールはフェルト素材をベースに吸盤状のラバー+スパイクピンを配置。様々な条件の磯を的確にグリップし、滑りを抑え、安全性を高めます。磯をしっかりとグリップするパワータイプフェルトスパイクソール。対応リペアソール。GM-4541◆、GM-4542◆、GM-4543◆、GM-4544◆、GM-4545◆
材質〈本体〉ナイロン 特殊ラバー 合成皮革 〈ソール〉ポリプロピレン ステンレス 特殊ラバー
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
799税込879
当日出荷

シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた幅広設計を採用。着用時の安定感が向上しました。素早い着脱とフィット感の調整が可能な3本面ファスナーベルト仕様です。シューズ前後のミッドソールを太番手化繊糸で縫製固定し、剥がれの原因を抑えます。軽量設計でフットワーク性に優れ、磯場での疲労を軽減します。足首部内側はクッション素材入り裏地を採用しました。ソールはフェルト素材をベースに吸盤状のラバー+スパイクピンを配置。様々な条件の磯を的確にグリップし、滑りを抑え、安全性を高めます。磯をしっかりとグリップするパワータイプフェルトスパイクソール。対応リペアソール。GM-4541◆、GM-4542◆、GM-4543◆、GM-4544◆、GM-4545◆
材質〈本体〉ナイロン 特殊ラバー 合成皮革 〈ソール〉ポリプロピレン ステンレス 特殊ラバー
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
1セット
929税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質樹脂製ホワイトタイプ吸盤ベースセット耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29
1セット
2,588税込2,847
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
3,500税込3,850
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面アズワン品番65-2283-06
1個
12,800税込14,080
当日出荷

1枚
399税込439
当日出荷

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
1パック
1,498税込1,648
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
1個
7,398税込8,138
当日出荷

テープいらずでガラス面を汚さず、ポスターを挟んで飾れます
材質ポリカーボネート・PVC寸法(Φ×高さH)(mm)30×20
1セット(4個)
729税込802
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
1台
2,798税込3,078
当日出荷

補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
1パック(2個)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途浴室内・洗濯機など取付方式吸盤(補助板付き)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)