周波数 特定小電力トランシーバーの販売特集
「周波数 特定小電力トランシーバー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から周波数 特定小電力トランシーバーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。



【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 5種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-1RS/FBC-2RW)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。


【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。


【特長】濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。


【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。

【特長】汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)【用途】各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.

【特長】管理者など誰からの送信か音でわかる 送信お知らせ音機能 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます 20cH+27cH 中継器対応モード27chを装備 オプション接続端子がすっきり、 ポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP54/55 雨や厨房の水はねに耐えるIP54/55の防塵・防噴流性能に対応しています 覗き見を防止 チャンネル非表示機能


【特長】受信専用機能付です。グループ通話機能付です。単3アルカリ電池で33時間使用可能です。IP55相当の防塵・防水性能付です。【用途】近距離の作業連絡用


【特長】免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 〜 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)、見通しの良い郊外(1〜2km)


【特長】超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性と基本性能を備え、 ハードな現場を支える特定小電力トランシーバー FTH314/FTH-314L 60mWの大音量・高音質スピーカー出力 屋外利用も安心の優れた防塵・防水性能 IP67 シンプルなキーレイアウトによる簡単操作 通話エリアを拡大する中継器対応(※2) 高利得ロングアンテナモデルFTH-314L をラインアップ 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかがわかるコールバック機能 空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能 ワンタッチで受信音量を一時的に下げるワンタッチボリューム機能 155通りのグループコード設定 受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など) 受信チャンネルをサーチするスキャン機能 複数台にセットメニューの設定などをコピーするワイヤレスクローン機能


【特長】3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA〜Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。【用途】建機での解体作業やクレーン作業等

【特長】DJ-P22のデザインはそのままに、従来のM(ミドルアンテナ)と新たにL(ロングアンテナ)をご用意。 イヤホン断線感知、緊急通報、減電池警告、チャンネル番号非表示など、新機能を追加。 バッテリー、充電器、ソフトケース、イヤホンマイクなど、各種アクセサリー類はDJ-P22とすべて共有。



【特長】手軽にコミュニケーション。お店やハイキング・交通整理・スキー場等で。携帯電話のような面倒な事務手続きは一切不要。また、基本料金など料金が掛かりません。電源は単四アルカリ乾電池3本でOK。交信範囲の目安。見通しの良い場所(スキー場など) 約2km。郊外(ビルなどの障害物が少なく見通しの良い場所) 約1kmから2km。高速道路上(トンネル内外の通話は除く) 約500m。市街地など(他電波の影響が少ない場所) 約100mから200m【用途】レジャー関連

【特長】厨房とフロア、別々に指示が出せるセカンドPTT機能。 3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 中継器対応モード27chを装備。 オプション接続端子がすっきり、ポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単。 防塵・防水 IP67相当。覗き見を防止 チャンネル非表示機能。