四角 ゴムパッキンのおすすめ人気ランキング
2023/03/21更新21件の「四角 ゴムパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング バックアップ材」、「クーラーボックス パッキン」、「シリコン パッキン 耐熱」などの商品も取り扱っております。

【特長】パッキンなどの用途にお使いいただけます。


【特長】耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。


【特長】使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。【用途】計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など


【特長】長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。【用途】圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)


【特長】低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。



【特長】EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。




【特長】隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。






【特長】隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。


【特長】軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ閉じ圧力は小さくなりました。板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。


【特長】耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要【用途】防水・気密・防音・断熱に。