回転ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
139件の「回転ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル ヤスリ」、「インパクトドライバー用ビット研磨」、「鉄削り」などの商品も取り扱っております。
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEFランキング1位
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11ランキング2位
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

回転ヤスリ サンフレックスランキング3位
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3材質HSS種別クロスカット目許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・木材
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転ヤスリ(木工用) サンフレックスランキング4位
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材
1個ほか
669税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超硬ロータリーバー モノタロウランキング5位
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)50×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

粗い削りできれいな仕上がり。
ヤスリ部形状カッター目
1個ほか
509税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
2,898税込3,188
当日出荷

金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直径(Φmm)30厚さ(mm)14材質炭素工具鋼仕様六角軸(対辺6.35mm)適合材木工
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。軸径(Φmm)6.35全長(mm)65刃長(mm)約35刃径(Φmm)14材質SUM-23(HRC58~60)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
1個
1,498税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンフレックス超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
軸径(Φmm)3材質超硬種別ダイヤカット目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー適合材木材
1本
459税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)