圧力ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
7,244件の「圧力ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力 ゲージ 水」、「圧力ゲージ 20MPa」、「圧力計 3/8」などの商品も取り扱っております。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa) 0~1 接続ねじ 1/8PT 使用流体 空気 本体サイズ(mm) 外径約Φ42×厚さ約25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷


JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 29.3 種類 汎用圧力計 接続部ねじ R1/4 圧力レンジ 0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 60.5 寸法D(mm) 49.5 寸法E(mm) 13 寸法B(mm) 28.5 寸法C(mm) 11 精度(%) 2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 77.5 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 35 寸法C(mm) 11.5 接続部ねじ G3/8 精度(%) 2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm) 100 質量(g) 約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 410 種類 汎用圧力計 接続ねじ G3/8B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 63 寸法D(mm) 58 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 13 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類 汎用圧力計 使用圧力 0~1MPa 測定流体 圧縮空気 圧力レンジ(MPa) 0~1 圧力レンジ 0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)