圧着ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/21更新
152件の「圧着ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 ゴムローラー」、「金属ローラー」、「加圧ローラ」などの商品も取り扱っております。
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質 ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質 合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部) ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm 35×75 仕様 鋼ベアリング入り 幅(mm) 75 ローラー径(Φmm) 35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm) Φ40×40 幅(mm) 50 全長(mm) 180 質量(g) 480 仕上 クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部) ゴム(硬さ A80) 質量(g) 1000 ローラー幅(mm) 45
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部) 天然ゴム ゴム硬度 35°~40°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm) 180 質量(g) 117 柄径(Φmm) 25 材質(ローラー部) ウレタンゴム製 柄長さ(mm) 113 ローラーサイズ(mm) Φ40×40 テープ長さ(mm) 180
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。 紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm) 185
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。
用途チューブパッチの圧着に。 長さ(mm) 187 質量(g) 136 ローラー幅(mm) 3 ローラー外径(Φmm) 38
1本
729 税込802
当日出荷

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部) スチール鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。 仕様 ベアリングなし 柄長さ(mm) 140 ローラー径(Φmm) 35
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm) 185 ローラー幅(mm) 3.5 ローラー径(Φmm) 38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部) ウレタンゴム(硬度90度) 仕様 ベアリング入 種別 ベアリング入 柄長さ(mm) 140 ローラー径(Φmm) 35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm) 460~700(伸縮可能) 径(Φmm) 38 ローラー幅(mm) (全幅)190・(1個)57
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。
材質(ローラー部) 鉄(クロームメッキ)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)