圧着工具のおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新2,610件の「圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ圧着工具」、「圧着端子 工具」、「裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用




【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に




【特長】端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。【用途】端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り


【特長】グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。【用途】自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー


【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用


【特長】グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。



【特長】約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付【用途】裸端子・PBスリーブ用



【特長】圧着範囲:丸型端子8~38sq



【特長】UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。


【特長】かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。【用途】一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。

1.

2.

3.

4.

5.
6.

「圧着工具」関連の人気ランキング
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具や圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)などの「欲しい」商品が見つかる! 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具の人気ランキング |
||