垂直クランプのおすすめ人気ランキング

2026/07/16更新
230件の「垂直クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角クランプ」、「垂直ガイド」、「垂直器」などの商品も取り扱っております。
50kg トグルクランプ エスコランキング1位
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,340税込1,474
翌日出荷


トグルクランプ 横押し型 スーパーツールランキング3位
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
特価
939税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

押し型トグルクランプ イマオコーポレーションランキング4位
イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KSコ型クランプ 国元商会ランキング5位
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様タイプ = 垂直トグルクランプ。ジョー開口 = 90 → 125°。ジョー深さ = 16mm。。トグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
7日以内出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
特価
1,690税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
1,400税込1,540
当日出荷

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)関連資料(0.07MB)
1個
29,600税込32,560
翌日出荷

締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
1個
1,098税込1,208
当日出荷

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
1個
999税込1,099
当日出荷

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
1個
659税込725
当日出荷


垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。ベースフランジ材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)