基礎養生シートのおすすめ人気ランキング
2023/09/23更新23件の「基礎養生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 養生シート」、「保温養生マット」、「土間養生シート」などの商品も取り扱っております。



【特長】PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。【用途】コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)

【特長】短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。【用途】短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。


【特長】基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。 メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。 現場イメージの向上にも役立ちます。

【特長】防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。【用途】土間、基礎の養生に

【特長】防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。【用途】土間、基礎の養生に



【特長】保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。【用途】コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。


【特長】ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。【用途】一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用

【特長】裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。【用途】ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。



【特長】・セメント系床材専用の養生シート ・屋内用【用途】・コンクリート打設後セメント水和反応促進に効果的 ・有効施工面積:約115平米分



【特長】下地状態が確認できる透明の養生材です。【用途】塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに



【特長】#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。【用途】土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。


【特長】結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シートです。外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材。住まいを結露から守り、優しく包みます。【用途】壁用透湿・防水シート