塗装 シャーシブラックのおすすめ人気ランキング
2023/06/02更新37件の「塗装 シャーシブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック シャーシ 塗装」、「塗料 黒」、「防錆塗料 シャーシ 黒」などの商品も取り扱っております。


【特長】速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。【用途】シャーシー塗装剤



【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用




【特長】使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。【用途】自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)



【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。



【特長】速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。【用途】シャーシー塗装剤



【特長】スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。【用途】シャーシー塗装剤



【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)



【特長】融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。【用途】自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。


【特長】防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。


【特長】飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。

【特長】水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。【用途】車検・整備・塗装剤。

1.

2.

3.

4.

5.

6.