壁 スイッチ 電源のおすすめ人気ランキング

2022/12/07更新

1,093件の「壁 スイッチ 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁スイッチ」、「パナソニック 埋め込み型スイッチ」、「スイッチ パネル 交換」などの商品も取り扱っております。

フルカラー埋込スイッチ パナソニック(Panasonic) ランキング1位

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込スイッチ 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ パナソニック(Panasonic) ランキング2位

販売価格(税別) 919 税込1,011
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ 1個 レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > プレートスイッチ

埋込スイッチB(片切) パナソニック(Panasonic) ランキング3位

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込スイッチB(片切) 1個ほか レビュー:(42件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

コスモワイド21埋込ほたるスイッチB パナソニック(Panasonic) ランキング4位

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コスモワイド21埋込ほたるスイッチB 1個 レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > プレートスイッチ

コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ パナソニック(Panasonic) ランキング5位

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ 1個 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > プレートスイッチ

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 6

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

コスモシリーズ 埋込スイッチ パナソニック(Panasonic) 7

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込スイッチ 1個 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > プレートスイッチ

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ パナソニック(Panasonic) 8

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 1個 レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > プレートスイッチ

フルカラー埋込ネームスイッチ(両切) パナソニック(Panasonic) 9

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込ネームスイッチ(両切) 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) パナソニック(Panasonic) 10

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) 1個ほか レビュー:(38件すべてのレビューを見る)

【特長】ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

フルカラー新金属プレート 標準プレート パナソニック(Panasonic) 11

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フルカラー新金属プレート 標準プレート 1個ほか レビュー:(26件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > コンセント・スイッチ用

フルカラー埋込スイッチ(ネームなし) パナソニック(Panasonic) 12

販売価格(税別) 769 税込846
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込スイッチ(ネームなし) 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電設用スイッチ > タンブラスイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(日本開閉器) 13

販売価格(税別) 93 税込102
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA 1個 レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

「壁 スイッチ 電源」関連の人気ランキング

壁スイッチ

壁スイッチ

フルカラー埋込スイッチやコスモシリーズ 埋込ダブルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

壁スイッチの人気ランキング

パナソニック 埋め込み型スイッチ

パナソニック 埋め込み型スイッチ

操作用押釦 埋込形やフルカラーネーム押釦(片切)(a接点)などの人気商品が勢ぞろい。

パナソニック 埋め込み型スイッチの人気ランキング

スイッチ パネル 交換

スイッチ パネル 交換

フルカラー埋込スイッチやコスモワイド21埋込ほたるスイッチBなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチ パネル 交換の人気ランキング

埋め込みスイッチ

埋め込みスイッチ

埋込スイッチB(片切)やAC300V/15A 埋込み型スイッチ(三路)などのお買い得商品がいっぱい。

埋め込みスイッチの人気ランキング

埋め込みスイッチボックス

埋め込みスイッチボックス

台付スライドボックスやパネルボックス(あと付はさみボックス)などの「欲しい」商品が見つかる!

埋め込みスイッチボックスの人気ランキング

電気 壁 スイッチ

電気 壁 スイッチ

NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色)やコスモシリーズ 埋込ダブルスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

電気 壁 スイッチの人気ランキング

階段スイッチ

階段スイッチ

フルカラー埋込スイッチ(3路)やフルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)などの人気商品が勢ぞろい。

階段スイッチの人気ランキング

両切りスイッチ ほたる

両切りスイッチ ほたる

埋込スイッチ(両切)やフルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式を今すぐチェック!

両切りスイッチ ほたるの人気ランキング

住宅 スイッチ

住宅 スイッチ

フルカラー埋込スイッチ(ネームなし)やコスモシリーズ 埋込ダブルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

住宅 スイッチの人気ランキング

四路スイッチ

四路スイッチ

フルカラー埋込スイッチ(4路)や埋込スイッチ(両切)など。

四路スイッチの人気ランキング

スイッチ 片切b

スイッチ 片切b

埋込スイッチB(片切)やコスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)を今すぐチェック!

スイッチ 片切bの人気ランキング

200v 照明 スイッチ

200v 照明 スイッチ

埋込スイッチ(両切)や埋込タンブラスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

200v 照明 スイッチの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。