- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁 レールフックのおすすめ人気ランキング
壁 レールフックのおすすめ人気ランキング
2026/09/10更新275件の「壁 レールフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドフックハンガー」、「パネルレール」、「壁掛け レール」などの商品も取り扱っております。
- ハイロジック
壁付フックレール 角型
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト荷重ネジ間隔450mm以内で3kg - シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
- インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
- 石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます許容荷重(kg)ピン5、ねじ10(フック1個当たり2.5まで)
- 上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。色白材質(キャップ)PS(白)材質(レール)PS発泡材(白)
- 壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
- ベルク
マルチレール
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール色ホワイト静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) - 服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ色アイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×401個¥4,298税込¥4,728当日出荷
- フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
- 天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
- 壁付けシリーズGlory Nシリーズ全長L(mm)1820材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー。(カバー)プラスチック/オフホワイト
- C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
- ・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
- ケージーパルテック
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入 - シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム





![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00198467-141201-02.jpg)











![CRE ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09385652-080117-02.jpg)





![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386885-080117-02.jpg)