- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 壁コーナー材のおすすめ人気ランキング
壁コーナー材のおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新105件の「壁コーナー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 コーナー」、「コーナー ガード 木目」、「コーナー部材」などの商品も取り扱っております。
- 室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
- ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
- 室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
- 全長(mm)1000仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm質量(kg)1.4
- 駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
- 室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
- 室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
- 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。材質硬質ABS
- 補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)19×19×2.5
- 光モール
樹脂エンドアングル(チーク)
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色チーク長さ(mm)1820縦(mm)19 - 室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応1本¥349税込¥384翌々日出荷
- 壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
- パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。定尺(m)(呼び)3
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS色ホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応