- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁掛けフックレールのおすすめ人気ランキング
壁掛けフックレールのおすすめ人気ランキング
2026/09/15更新101件の「壁掛けフックレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けフック」、「壁掛けフック 10KG」、「天井 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
- シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
- インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
- 許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。 取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
- ピクチャーレール・壁面レールシリーズ材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(m)1仕上ホワイト電着塗装アズワン品番64-9705-291個¥2,298税込¥2,5283日以内出荷
- ハイロジック
レール収納システム用オプションパーツ フック
壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。小物などをひっかけておくためのフック用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に材質ABS樹脂、アルミ種類フック荷重(g)【垂直】5001箱(5個)¥629税込¥6923日以内出荷 - 石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます許容荷重(kg)ピン5、ねじ10(フック1個当たり2.5まで)
- 扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!用途オフィス・自宅の引き出しに!安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)適合扉厚(mm)10~45
- ハイロジック
壁付フックレール 角型
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト荷重ネジ間隔450mm以内で3kg - しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。用途額縁用材質本体、針:鉄
- C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
- セット内容本体×1、専用吊金具×2、専用固定ピン×14、ピン台座×4
- ベルク
スリム長押
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用 - 1個¥449税込¥494当日出荷
- 材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)





![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00198467-141201-02.jpg)