壁掛け扇風機のおすすめ人気ランキング
2023/06/01更新159件の「壁掛け扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン壁掛け」、「45cm壁掛け工場扇」、「パナソニック壁掛け扇風機」などの商品も取り扱っております。

【特長】壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機



【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。


【特長】引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)

【特長】全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】工場・倉庫などの換気。




【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140~1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。



【特長】クリップ 首振り機能



【特長】お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。




【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。左右約70度、自動首振りします。上下首折れは4段階で、風向きは垂直方向にも変えられます。




【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 キャスター付きのため、簡単に移動をさせることが出来ます。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。



【特長】8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!【用途】内装パーツ