変換モジュールのおすすめ人気ランキング

2022/11/30更新

141件の「変換モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数チェッカー」、「wifiモジュール」、「arduino ケース」などの商品も取り扱っております。

USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト ランキング1位

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
サンハヤト USB・I2C(SMBus)変換モジュール 1個

【特長】USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。 MM-CP2112の改良バージョンです。 マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。 ブレッドボードで便利な600mil幅DIP形状。 USBポートはESD保護、電源保護回路入り。 標準HIDデバイスなので専用ドライバが不要です。(Windows, Mac OS, Linuxで使用可能) I2Cバスプルアップ電圧(+V)、ロジック電圧(VIO)は3V3(3.45V)/外部入力をパターンカット・ショートのジャンパーで設定できます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

ロジックレベル変換モジュール サンハヤト ランキング2位

販売価格(税別) 829 税込912
0営業日後以内
サンハヤト ロジックレベル変換モジュール 1個

【特長】1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリング ランキング3位

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機エンジニアリング FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > 信号変換器

折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) クマザキエイム ランキング4位

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
4営業日後以内
クマザキエイム 折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) 1台

【特長】太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 充電パネル/バッテリー/ケーブル

USB接続リレーボード ケイシーズ ランキング5位

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
ケイシーズ USB接続リレーボード 1個

【特長】パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

研究で役立つパソコン計測アナログ回路集 CQ出版 6

販売価格(税別) 2,400 税込2,640
5営業日後以内
CQ出版 研究で役立つパソコン計測アナログ回路集 1冊

【特長】本書は,電子計測の応用分野を具体的に示しながら,15種類の実験・計測用回路の設計事例を解説する. パソコンとのデータのやりとりには,マイコンが始めてでもすぐに動かせるArduinoを使用する.15種類の実験・計測用回路用のArduinoプログラムは付属CD-ROMに収録してあり,プログラミングは不要である. 目 次 Introduction 生物/化学系から機械/物理系まで! 電子計測の応用分野は無限大 Appendix 1 本書で解説する実験・計測用アダプタの応用先 第1部 USBマイコン・ボードArduinoでデータ収集&制御 第1章 誰でもマイコン・ボードArduino入門 Appendix 2 プログラム不要! USB-シリアル変換モジュール 第2章 8ビットUSBマイコンArduinoの実力チェック 第3章 Arduino IDEのインストールからボードを動かすまで Appendix 3 ウェブで見つけた私のおすすめライブラリ 第2部 実験・計測用アナログ回路集 製作1 分解能15ビットの計測用A-D変換アダプタ 製作2 充電時間カウント方式でμAオーダを測る微小電流メータ 製作3 フルスケール1nA,分解能1pAの微小電流測定アダプタ 製作4 1GΩ高入力インピーダンス・プリアンプ 製作5 100~300℃で設定できる自動温度調節器 製作6 特性変化を自動測定! リピート・テスト・アシスタント 製作7 メカ部品の耐久試験に使える反復直線運動装置 製作8 AC モータによる回転リピータ&テスト状況レコーダ 製作9 水分中のイオン検出に! 光スペクトラム分析装置 製作10 周波数や波形を設定! ポータブル・プログラマブル・インバータ 製作11 1M~100MHz,1MHzステップの周波数特性測定器 製作12 16チャネル通信ラインのループバック・テスタ 製作13 出力特性を自動測定! Arduino電源チェッカ 製作14 16チャネル/12kポイントのロジック・アナライザ 製作15 Arduino Uno用AVRマイコン複製アダプタ

オフィスサプライ > 事務用品 > 書籍 > 専門書 > 電気/電子/通信

ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 共立プロダクツ 7

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
4営業日後以内
共立プロダクツ ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 1個

【特長】ブレッドボードでの実験に便利なWi-Fiモジュール。 ESP32の接続ピンを300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチに展開したアダプター基板です。 接続部は通常のDIP型ICと同じ形状のため、ブレッドボードに挿入しても全数の信号を引き出す事ができます。 付属のヘッダーピンはブレッドボードに優しい、ICピンサイズに近い太さのものをチョイスしました。【用途】ブレッドボートの変換に

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > 報知器その他関連用品

USBコネクタ基板 サンハヤト 8

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト USBコネクタ基板 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 9

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
廣杉計器 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 1袋(10個)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > ピンヘッダー

ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト 10

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
サンハヤト ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) 1枚 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > ユニバーサル基板

ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン 11

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
0営業日後以内
ビット・トレード・ワン ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 1個

【特長】ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > 工作キット

Arduino Uno Rev3 Arduino 12

販売価格(税別) 4,690 税込5,159
0営業日後以内
Arduino Arduino Uno Rev3 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR 13

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
1営業日後以内
ON SEMICONDUCTOR ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC 1袋(20個)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

「変換モジュール」関連の人気ランキング

周波数チェッカー

周波数チェッカー

電磁波測定器や配線チェッカーなどのお買い得商品がいっぱい。

周波数チェッカーの人気ランキング

wifiモジュール

wifiモジュール

Espressif WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠やESP-WROOM-32 変換基板を今すぐチェック!

wifiモジュールの人気ランキング

arduino ケース

arduino ケース

Arduino UNO用 シンプルアクリルベースや小型 汎用プラスチックケース TWシリーズを今すぐチェック!

arduino ケースの人気ランキング

レベル変換モジュール

レベル変換モジュール

ロジックレベル変換モジュールや超薄型信号変換器 K3FPシリーズを今すぐチェック!

レベル変換モジュールの人気ランキング

チップ 半導体

チップ 半導体

シリアル接続PhotoMOSリレーボードやセラミックピンセット交換用チップなどの「欲しい」商品が見つかる!

チップ 半導体の人気ランキング

無線モジュール

無線モジュール

2.4GHz帯無線式接点信号中継ボードやAB基板 無線リモコン(親機)/TWE-Lite DIP無などのお買い得商品がいっぱい。

無線モジュールの人気ランキング

CPU基板

CPU基板

ユニバーサル基板 CPU-13■やプチロボX用CPU基板などのお買い得商品がいっぱい。

CPU基板の人気ランキング

ポータブルソーラーパネル

ポータブルソーラーパネル

JVC ポータブルソーラーパネル BH-SP100-CKや折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)も人気!

ポータブルソーラーパネルの人気ランキング

基板 usbコネクタ

基板 usbコネクタ

Wurth Elektronik Micro USBコネクタやUSBコネクタ基板など。

基板 usbコネクタの人気ランキング

usb端子 パーツ

usb端子 パーツ

USBコネクタ基板やユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)などのお買い得商品がいっぱい。

usb端子 パーツの人気ランキング

プログラマー

プログラマー

インサーキットプログラマ、デバッガ、エミュレータやPICプログラマーA+などの人気商品が勢ぞろい。

プログラマーの人気ランキング

PIC16F877

PIC16F877

Z-IIチップやArduino Uno Rev3ほか、いろいろ。

PIC16F877の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。