- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 多ボタン マウスのおすすめ人気ランキング
多ボタン マウスのおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新101件の「多ボタン マウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲーミングマウス」、「elecom マウス」、「マウス 5ボタン」などの商品も取り扱っております。
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェース
USB
対応OS
Windows 10/8.1
寸法(mm)
W92×H42×D122.5
質量(g)
138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)
保証期間
6ヶ月間
LED色
RGB
ボタン数
18個(ホイールボタン含む)
ホイール数
1個
色
ブラック
センサー
Pixart PAW3327
接続方式
有線
ケーブル長(cm)
約180
耐久性
(スイッチ)2000万回(理論値)
最大解像度
6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)
仕様
●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載した高パフォーマンス ワイヤレス ゲーミング マウス
ボタン数
11
仕様
トラッキング:[センサー] HERO 25K、[解像度] 100~25,600DPI、[最大加速] >88 G、[最大速度] >400 IPS、感応度:[USBデータフォーマット] 16ビット/軸、[USBレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレスレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレス技術] LIGHTSPEEDワイヤレス、[マイクロプロセッサ] 32ビットARM
セット内容
ゲーミングマウス、LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、レシーバー延長アダプター、充電/データケーブル、アクセサリーケース、ウェイト(2g)×4、ウェイト(4g)×2、保証書、保証規定
質量(g)
114
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75.2×40×41.1
機能
高速スクロールホイール、POWERPLAY対応、オンボード メモリ、LIGHTSYNC RGB(2ゾーン)、メカニカル ボタン テンショニングシステム
使用電池
内蔵充電式リチウムイオン電池
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
デフォルトライト:最長48時間、ライトなし:最長60時間
互換性
Windows 8 以降、macOS X 10.11 以降、インターネット接続環境(ロジクールG HUBソフトウェア ダウンロード時)
耐久性
PTFEフィート:250km
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)
【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
LED色
ブルー
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約370時間
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約722日(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。
乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。
LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
質量(g)
99
接続方式
無線
RoHS指令(10物質対応)
対応
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数
20
質量(g)
133
タイプ
レーザーマウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×41×118
機能
チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)8200dpi
アズワン品番
64-3939-47
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
パンタグラフ
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ
光学式
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×120×21
分解能
400カウント/インチ
キー数
19キー
読取
光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番
64-0849-90
キーピッチ(mm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容
マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)
マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OS
Windows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種
USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能
800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間
2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタ
USBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数
7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)
磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数
3台※同時接続はできません。
Bluetooth
Bluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可
取扱説明書
(2.08MB)
読取方式
BlueLED
通信周波数帯域(GHz)
2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容
本体/取扱説明書
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.8
本体寸法(mm)
約122×81×43
本体質量(g)
約168(錘込)
接続方式
有線(USB)
分解能(dpi)
16400
ボタン数
18
インターフェイス
USB
ホイール数
1
読取方式
光学式
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数
8
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth
接続方式
無線
対応機種
Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降
機能
スクロールホイール、チルト機能
インターフェース
USB
使用電池
単三形乾電池x1本 ※本体装着済み
解像度
1,000dpi
到達距離(m)
約10
電池寿命
最大24ヵ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
エンジニアリングのスタンダード
SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセスを実現し、ワークフローをシンプルかつ生産的にします。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
QuickView キー
ワンタッチで 12 のビューにアクセスできます。
4 つのキーボードモディファイア
Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位置に配置されています。
お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
オンスクリーンディスプレイ
コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当てを視覚的に確認できます。
仕様
3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、ワイヤレスとケーブル 2種類の接続、4つのインテリジェント ファンクション キー、4つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc)、4つのQuickViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計15個のプログラム可能なキー、オンスクリーンディスプレイ
色
ブラック
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)
84.3×51×124.9
色
ブラック
質量(g)
141(電池含む)
センサータイプ
Darkfield
接続方式
無線
機能
チルト:有
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度
200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイール
スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命
最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
ボタン数
7(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
2
無線通信方式
2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離
10m
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様
USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)
132×75×40
質量(g)
オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)
2.1
接続方式
有線
センサー
HERO(TM)
解像度
100~16000dpi
保証期間
2年間無償保証
対応フォーマット
USBデータ:16ビット/軸
使用環境条件
Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサー
マイクロ:32ビットARM
耐久性
PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容
マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)
マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OS
Windows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種
USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能
800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間
2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタ
USBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数
7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)
磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数
3台※同時接続はできません
Bluetooth
Bluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)
取扱説明書
(2.08MB)
読取方式
BlueLED
通信周波数帯域(GHz)
2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式
無線
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
読取方式
光学センサー方式
ホイール数
1個
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
LED色
ブルー
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間
1年間
サイズ
M
質量(g)
【マウス本体】約81※電池を含まず
定格電圧(V)
【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】73.8×109.6×40.8
連続動作時間
約363時間
連続待機時間
約833日
電池使用可能期間
約675日(想定)
電波周波数
2.4GHz帯
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB-Aオス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1600カウント
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
LED色
ブルー
保証期間
6カ月間
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約210時間
連続待機時間
約1666日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約478日(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様
6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合
Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)
85(マウスのみ)
ケーブル長(m)
2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116.6×62.15×38.2
接続方式
有線
解像度
200~8,000DPI
保証期間
2年間無償保証
ライト種類
LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数
6ボタン
プロセッサー
マイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)
対応
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源
電池式
使用可能日数
約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能
800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
電池
単3乾電池
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
セット内容
レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
連続待機時間
約3400時間
連続動作時間
約113時間
ボタン数
5ボタン
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書
質量(g)
マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
電池(単3×1本)
接続方式
無線
分解能(dpi)
1200
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応
Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6
インターフェース
USB-A オス
動作環境
5~40℃/5~90%
保証期間
6ヶ月
動作時間
想定使用可能時間:最大584日
ボタン数
5ボタン
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる
無線通信方式
無線2.4GHz
読取方式
BlueLED光学式
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色
グラファイト
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式
ワイヤレス
センサー
オプティカル
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
2000dpi
到達距離(m)
約10
ホイール
有
電池寿命
最大24ヶ月
ボタン数
5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷