大型プライヤーのおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新26件の「大型プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライヤーレンチ」、「ワイドプライヤー」、「パイププライヤー」などの商品も取り扱っております。


【特長】8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます


【特長】ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。




【特長】ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。【用途】ハブキャップの取り外しに


【特長】溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。【用途】各種配管作業に。


【用途】ハブキャップの取り外しに使用します。


【特長】大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。




【特長】ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。【用途】ハブキャップの取り外しに


【用途】設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい



【特長】大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。



【特長】3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。【用途】オイルフィルターの取り外しに。


【特長】ピストンリングをピストンから脱着する際に使用します。【用途】自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に、主に中、大型トラックに適合



【用途】大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。