大型ホーンスピーカーの販売特集

大型ホーンスピーカー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から大型ホーンスピーカーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

「大型ホーンスピーカー」のピックアップ商品

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥16,800
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

中型電子音警報器 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900〜
4営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 中型電子音警報器 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 1個 レビュー:(2)

【特長】大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > 回転灯 > 標準回転灯

ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA) 1台

【特長】小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

モーターサイレン アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥42,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) モーターサイレン 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

超小型電子音報知器 BM型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型電子音報知器 BM型 1台 レビュー:(9)

【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,058〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個 レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

シグナルホン電子音報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン電子音報知機 1個 レビュー:(1)

【特長】1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥27,900〜
3営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ 1台

【特長】表示ユニットは1〜3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 積層信号灯

電子音警報器 コーンスピーカタイプ ハーモニー

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハーモニー 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台

【特長】コンパクトサイズで制御盤埋込取り付けに最適です。音色の切り換えや音量の調節は、前面操作で簡単に行えます。結線は、背面の端子台で行います。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプ ハーモニー

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハーモニー 電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプ 1台

【特長】電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個 レビュー:(8)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > 回転灯 > 標準回転灯

「大型ホーンスピーカー」の関連特集

ホーンスピーカー

ホーンスピーカー

ホーンスピーカー5Wトランス付きやホーンスピーカーを今すぐチェック!

ホーンスピーカーの販売特集

警報サイレン

警報サイレン

警報器やホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA)も人気!

警報サイレンの販売特集

ハンドサイレン

ハンドサイレン

ハンドメガホンミニやホイッスルブザーを今すぐチェック!

ハンドサイレンの販売特集

ボリューム付きスピーカー

ボリューム付きスピーカー

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)や音声向けスピーカーを今すぐチェック!

ボリューム付きスピーカーの販売特集

手動サイレン

手動サイレン

モーターサイレンやタイムスイッチ TSE-1シリーズなど。

手動サイレンの販売特集

誘導灯点灯ユニット

誘導灯点灯ユニット

Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプやLED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)などのお買い得商品がいっぱい。

誘導灯点灯ユニットの販売特集

火災ベル

火災ベル

警報ベルや非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24Vを今すぐチェック!

火災ベルの販売特集

MMD

MMD

チップソー 木工用やDVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケースなどのお買い得商品がいっぱい。

MMDの販売特集

モーターサイレン

モーターサイレン

モーターサイレンやアロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)ほか、いろいろ。

モーターサイレンの販売特集

小型電子サイレン

小型電子サイレン

小型電子サイレンやDC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)を今すぐチェック!

小型電子サイレンの販売特集

音声警報器

音声警報器

メロディーバックブザー 響 12V/24V共用やΦ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

音声警報器の販売特集

工場 ブザー

工場 ブザー

シグナルホン電子音報知機やクリアホーンなど。

工場 ブザーの販売特集