大型ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
621件の「大型ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 充電式ライト」、「投光器 led 屋外」、「大型投光器」などの商品も取り扱っております。
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 50 全光束(Lm) 約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約2 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg) 約1.6 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×190×40 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140.4 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×45個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 前後約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品 防眩フィルム(A-72702) 電源 36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×298×280 光源 20灯 照度(Lx) 強:1900 弱:800 光束(Lm) 強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率 24W RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) (LEDパワー)45 使用場所 屋外用 全光束(Lm) 4500 電源タイプ 充電式 セット内容 投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質 ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格 【充電器】AC-DC9V/2A 出力 【USB】 5V/1A 本体質量(kg) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約198×54.2×162.5 発光色 昼白色 保護等級 IP65(生活防水) バッテリー グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 6.6 バッテリー電圧(V) 7.4 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V) AC100~240 充電時間(時間) 約3~4 使用時間(時間) HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°) 前後360 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×9 充放電回数(回) 約500 照射角度(°) 60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18/14.4 明るさ(Lx) 強モード250、弱モード140 測定距離 1m 連続点灯時間 弱モード約11.5時間 バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力) 12V・1.5A ACアダプタ(定格入力) 100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED 白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 252×256×198(蓄電池除く) 付属品 ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg) 0.74(蓄電池除く) アズワン品番 64-7056-93 適合バッテリー BSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明 電圧(V) 18 電源仕様 リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED 白色LED(60個) 明るさ(Lm) 700~4000 質量(kg) 1.9 防塵防水性能 IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 1.3(本体のみ) 全光束(Lm) 3600 発光色 昼光色(6000K) 角度調整範囲 前後130~150°、左右360° 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約6~10 電源タイプ 充電式 効率 36W 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×36 防水保護等級 防滴仕様 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×300×160 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°) 120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)