大型扇風機カバーのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新20件の「大型扇風機カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機カバー」、「大型扇風機」、「工場扇カバー」などの商品も取り扱っております。


【特長】付け外しが簡単で安価タイプです。【用途】作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に



【特長】オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価【用途】汚れ防止。


【特長】扇風機を入れるのに最適です。

【特長】取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。


【特長】ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。


【特長】かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。



【特長】煙の流れを分析し、煙の方向に開口部を向けた合理的で吸油力をアップさせた美しいデザインです。 換気扇の厚みに合わせてスプリングの引っかけ位置を調節できますので、薄型換気扇ででも、しっかり固定できます。 スプリング付金具で取付けるから、簡単でとても便利です。


【特長】樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。





【特長】三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用【用途】工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に


【特長】業務用のエアコンや換気扇またご家庭のレンジフードや換気扇等、様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。 お得な長尺タイプでとても経済的。 フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。