大容量収納ボックスのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新142件の「大容量収納ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大プラスチックケース」、「大型 プラスチック ケース」、「特大 収納 ボックス」などの商品も取り扱っております。

【特長】丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。



【特長】フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。イスや踏み台としても使用できます。同じ商品同士のスタッキングも可能です。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京鍵(25~35mm)を付けることができます。(ワイヤー径、内径によっては適合しない可能性がございます。)【用途】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRV BOXです。


【特長】フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。


【特長】車内の小物収納に最適な多目的収納ボックスです。材質には環境に配慮した再生原料を使用しています。踏み台にもなる頑丈なボディです。


【特長】使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。



【特長】中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。【用途】作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に

【特長】大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。



【特長】ダストボックスL リング【用途】500mLペットボトルが6本入る超大容量ビッグサイズのダストボックスです。 センターパネル下やウォークスルーにぴったりのサイズです。 ゴミ袋をしっかりホールドできるワク付き。 底面に転倒予防のおもり付き。 車内の収納ボックスとしてご使用できます。



【特長】踏み台としても使用できます。移動に便利なキャスター付きです。持ち手の両側2ヶ所には市販の南京状(つるの径 太さ:5mm、長さ:16mm)を付けることができます。 フタは雨水が入りにくい設計になっています。



【特長】多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます。(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。


【特長】強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。【用途】作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として

【特長】ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。


【特長】工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。