- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 大径 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
大径 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/10/06更新252件の「大径 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大ワッシャー」、「外径60mmワッシャー」、「m10大ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
- 種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
- 材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
- 材質SUS304種類丸ワッシャー
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
- 材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
- パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
- 用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理販売区分業務用
- 一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
- エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ1セット(35個)¥250税込¥275当日出荷
- 材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
- 材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
- 相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄厚さ(mm)6種類丸ワッシャー内径(Φmm)33呼び寸法M33外径(Φmm)90表面処理3価ホワイト関連資料(0.09MB)1個¥789税込¥868翌々日出荷
- 材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H