大根おろし 電動のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
103件の「大根おろし 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根おろし」、「野菜 みじん切り 機械」、「フードチョッパー」などの商品も取り扱っております。
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ 質量(kg) 1.7 容量(L) 約1.2 電源 AC100V(50/60Hz) 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 安全装置 電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ 電源コード(m) 約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×18×22.5 定格時間 1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止) 取扱説明書 (4.01MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品 取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V) 100 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 約1.3 本体質量(kg) 1 寸法(cm) 約19.5×12.5×21 定格時間(分) 約2分 保証期間 1年間
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

適合本体 DLC-10PRO 仕様 10PRO専用 部品名称 ワークボール TKG品番 9-0643-0303 TKG品番(2017) 6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg) 0.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.2 容量(g) 最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置 安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間 おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×22 定格時間 3分(3分間使用、20分間以上休止) 取扱説明書 (1.53MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる <きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ! 肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 <おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単! 粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 <泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり! なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 場所をとらないコンパクトサイズ 場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 オールインワン収納でスッキリ アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 液もれしにくい構造 軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 清潔なガラスボトル 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 簡単操作 & 安全設計 手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。 レシピブック付き 肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。
付属品 みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック 質量(kg) 1.7(収納時) W/ホワイト 消費電力(W) 320 容量(g) 300(液体含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 216×184×159 機能 きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル 連続使用可能時間 1分(1分動作後は15分休止)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質 蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm) 約170×140×300 質量(g) 約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 投入口サイズ(mm):Φ90 質量(kg) 12 消費電力(W) 145/168 電源 単相100V(50/60Hz) 処理能力 10本/分(大根1本約1kg) 定格時間 45分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 220×305×H445 EBM品番 5492410
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×250×280 TKG品番 9-0674-0901 TKG品番(2017) 6-0596-0801
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g) 770 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 容量(g) 最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m) 約1.2 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×13 定格時間 3分(3分使用ごとに20分以上休止) 取扱説明書 (1.46MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容 本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック 質量(kg) 約1.1 容量(mL) 500(カップのMAXラインまで) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 260 コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×117×234 定格時間(分) ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容 本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W) 200 容量(g) 500(最大調理) 安全装置 温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×14.5×19.5 定格時間 3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分) 約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。 大根おろしも作れるアタッチメント付き。 セットしないと作動しない安全構造。 スイッチ一つの簡単操作。 分解できるから清潔に保てます。 スパチュラー付き。
消費電力(W) 250 材質 本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング) 質量(g) 約870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約180×155×235 電源コード(m) 1 定格時間(分) 1
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品 メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg) 5.6 容量(L) 1.9 消費電力(W) 330 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×252×348 電源(単相/V) 100 50/60Hz 定格時間(分) 15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1500/1800 TKG品番 9-0643-0301 TKG品番(2017) 6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


タイガー魔法瓶フードプロセッサー
場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
質量(kg) 3.2 ディープブラック 消費電力(W) 50Hz:125、60Hz:140 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.2 容量(g) 500(ハンバーグのたねの場合) 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(cm) 21.2×17.1×27.4
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷