- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 安全用品・安全標識
- 防災・防犯用品
- 大音量ベルの販売特集
「大音量ベル」のピックアップ商品


【特長】電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)


【特長】電話の着信をLEDランプと大音量ベル(約95dB)でお知らせ。 着信パターンを3つから選択可能。 アンプ内蔵で受話音量を(約30dB)増幅します。 音量調節ダイヤル付で受話音量の調節が可能。 受話器を置いて一定の時間で増幅機能がOFFになる自動電源OFF機能付。 電池交換時期をお知らせする電池交換表示。 工事不要で取り付け簡単。 回転スタンド搭載で縦置きが可能(縦置きパット付属)。 壁掛けに便利なフックホール付(フックは付属しておりません)。



【特長】圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0〜20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。【用途】ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器



【特長】LEDフラッシュ:28この赤色LEDがまぶしく光ります。 フラッシュモード:点滅モード/流れるモードが選べます。 フラッシュ時点灯条件:昼夜関係なく光ります。 フラッシュ時間:15秒間/2分間/5分間/連続(停止ボタンを押せばいつでも停止出来ます) チャイム・メロディ・サイレン音:Xシリーズ送信機の選曲ボタンで選んだ音が鳴ります。 動作モード切換:電源オフ/光/A/B [A:光と音(光は動作時間中光るが、音は1回のみ動作)] [B:光と音(動作時間中、光と音が動作し続ける)] 音量調節:ボリューム付


【特長】あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。



【特長】大音量の警報音と音声が出ます。 最大約90デシベルの大音量です。 玉掛作業時の安全確保に最適です。 吊り荷下の作業員に注意を促します。