天井シーリングソケットのおすすめ人気ランキング

2026/07/13更新
98件の「天井シーリングソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング ソケット」、「シーリングライト 取り付けソケット」、「分岐ソケット」などの商品も取り扱っております。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング1位
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機ランキング3位
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
879税込967
当日出荷


引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷




引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。
定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷


ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
1個
189税込208
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239税込263
当日出荷

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
1個
469税込516
当日出荷