安全 表示 テープのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
3,432件の「安全 表示 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示テープ」、「規制線テープ」、「危険 表示テープ」などの商品も取り扱っております。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
829 税込912
当日出荷

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質 ポリエチレンクロス 質量(g) 260 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着剤 アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容 トラ テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.16 基材 ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤 アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 10 引張強度(N/25mm) 186.3 粘着力(N/25mm) 10.79(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.05 文字内容 立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に 仕様 マジックバンドタイプ 材質 ポリエステルナイロン 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.6 質量(g) 35 取付方式 マジックバンド 長さ(m) 3 寸法(幅Wmm×長さLm) 20×3
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生テープタイプで、切れ味がとてもよく快適に作業を行えます。
テープ地色 テープ幅(mm) 60 特性 はがせる・柔軟・屋外使用可 主な用途 表示・安全用 テープ長さ(m) 25 基材 ポリエチレン 文字色 粘着力(N/25mm) 7 言語表示 日本語・英語・中国語・韓国語
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。 仕様 非粘着 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 420 取付方式 テープ テープ幅(mm) 80 テープ長さ(m) 50
1巻
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 330 取付方式 テープ テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 50
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番 EA983DB-102 材質 ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.2 文字内容 危険立入禁止(英文字入り) 質量(g) 310 取付方式 テープ 長さ(m) 5 テープ地色 黄×黒 型番 BRS-605B メーカー 中発販売 文字サイズ 漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm) 55×53×120(H) 間隔(mm) (黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
欠品中

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 115 仕様 30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質 基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系 取付方式 テープ 粘着力 4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
475 税込523
当日出荷

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm) 166.6 粘着力(N/25mm) 10.78
1巻
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。 トラスコ品番 435-8166 材質 PVC 幅(mm) 19 質量(g) 94 長さ(m) 20 主な用途 表示・安全 表示内容 撤去 REMOVAL 使用場所 屋内
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷