定点カメラのおすすめ人気ランキング

2022/09/29更新

33件の「定点カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定点観測カメラ」、「室内カメラ」、「タイムラプスカメラ」などの商品も取り扱っております。

HDR搭載タイムラプス コンストラクションパック Brinno(ブリンノ) ランキング1位

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
0営業日後以内
Brinno(ブリンノ) HDR搭載タイムラプス コンストラクションパック 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】長期の屋外現場撮影に最適!夜間・逆光に強い! 屋外向き。防水IPX4。天候に左右されず撮影できます。コンパクトサイズなので設置場所も選びません。 ボタン3つ簡単操作。防水ケースに入れたまま操作できます。ディスプレイで撮影範囲を確認し、すぐに撮影開始できます。 省電力設計。長期間駆動。単3乾電池4本で約40日間(シーン:トワイライト/撮影間隔:10分の場合) HDR機能搭載。高性能HDRを搭載しているので、暗い場所や逆光でも明るく高画質なタイムラプス動画を撮影・記録できます。 建設・工事現場専用、定点観測こま撮りカメラ 自動で動画に変換。面倒な作業がいりません。 タイマー機能。工事時間中だけ毎日記録。 非球面レンズ。シャープで明るく撮影。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ ランキング2位

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ 1台 レビュー:(42件すべてのレビューを見る)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。【用途】自宅や事務所・倉庫・工場などの監視

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 Brinno(ブリンノ) ランキング3位

販売価格(税別) 87,900 税込96,690
0営業日後以内
Brinno(ブリンノ) 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 1セット

【特長】長期間の建設プロジェクト撮影をもっときれいに。 カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。 フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を 拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。 また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。 機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT キャロットシステムズ ランキング4位

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
キャロットシステムズ 乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT 1台

【特長】使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能【用途】家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

防犯カメラ GLANSHIELD ランキング5位

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
0営業日後以内
GLANSHIELD 防犯カメラ 1個

【特長】【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

防犯カメラ メモリーカード記録方式 モノタロウ 6

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
特価
0営業日後以内
モノタロウ 防犯カメラ メモリーカード記録方式 1台 レビュー:(50件すべてのレビューを見る)

【特長】マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール 7

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内
マザーツール フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 8

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
出荷目安:11日
Brinno(ブリンノ) 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 1個

【特長】長期間に及ぶ屋外での撮影を可能にしました。 防水規格IPX5で悪天候でもカメラを守ります。 TLCシリーズ全機種に対応します。 レンズ部分付け替え可能です。 底部と側面に三脚ネジ穴があるのであらゆる角度での撮影が可能です。 単3電池を16本格納できるので、通常の約4倍の期間撮影できます。(撮影方法、設置環境による) 同梱の拡張レンズ用カバーに付け替える事でBrinnoのBCSレンズ(別売)を装着したままでもATH2000に格納できます。 ※BCSレンズを使用できるのはTLC200Proのみです。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ周辺機器 > ACアダプター・電源 防犯カメラ用

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK 9

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
0営業日後以内
TP-LINK パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ 1個

【特長】高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。

オフィスサプライ > PC > PC周辺機器 > ウェブカメラ/IP電話機器 > WEBカメラ

自動追尾天体望遠鏡 ケンコートキナー(Kenko) 10

販売価格(税別) 32,900 税込36,190
4営業日後以内
ケンコートキナー(Kenko) 自動追尾天体望遠鏡 1台

【特長】天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 望遠鏡

フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 11

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
マザーツール フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック エレコム 12

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
2営業日後以内
エレコム スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック 1個

【特長】料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚/三脚 > 三脚

増設用ワイヤレスカメラ マザーツール 13

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
0営業日後以内
マザーツール 増設用ワイヤレスカメラ 1台

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

「定点カメラ」関連の人気ランキング

定点観測カメラ

定点観測カメラ

HDR搭載タイムラプス コンストラクションパックや超ミニカメラほか、いろいろ。

定点観測カメラの人気ランキング

室内カメラ

室内カメラ

Wi-Fiリモートライブカメラや防犯 見守りカメラ Watch&Talk スマホ連動 赤外線 自動追跡撮影を今すぐチェック!

室内カメラの人気ランキング

タイムラプスカメラ

タイムラプスカメラ

HDR搭載タイムラプス コンストラクションパックやセキュリティカメラも人気!

タイムラプスカメラの人気ランキング

自動撮影カメラ

自動撮影カメラ

トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)や【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ、LCD内蔵を今すぐチェック!

自動撮影カメラの人気ランキング

ビデオカメラ

ビデオカメラ

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応やビデオカメラ HDR-CX470などのお買い得商品がいっぱい。

ビデオカメラの人気ランキング

小型ビデオカメラ

小型ビデオカメラ

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラや超ミニカメラなど。

小型ビデオカメラの人気ランキング

ペン型赤外線無線カメラ

ペン型赤外線無線カメラ

SD録画式センサーカメラやUSB2.0 CMOS 超小型カメラほか、いろいろ。

ペン型赤外線無線カメラの人気ランキング

防犯 カメラ sd カード 式

防犯 カメラ sd カード 式

天井型メモリーカード記録防犯カメラや屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラなどの「欲しい」商品が見つかる!

防犯 カメラ sd カード 式の人気ランキング

インターバルレコーダー

インターバルレコーダー

天井型メモリーカード記録防犯カメラや屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラなどの「欲しい」商品が見つかる!

インターバルレコーダーの人気ランキング

防水 usb カメラ

防水 usb カメラ

スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラや屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラなど。

防水 usb カメラの人気ランキング

トレイルカメラ

トレイルカメラ

トレイルカメラやトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)などの人気商品が勢ぞろい。

トレイルカメラの人気ランキング

カメラ現場監督

カメラ現場監督

リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラや防水防塵デジタルカメラなどの人気商品が勢ぞろい。

カメラ現場監督の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。