室内 ドア ゆっくり 閉まるのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「室内 ドア ゆっくり 閉まる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア が ゆっくり 閉まる」、「ダイケン ドア クローザー」、「室内ドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg) 12~30 幅(mm) 136 奥行(mm) 46 高さ(mm) 33 質量(g/セット) 457 質量(g) 457 タイプ 開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書 (1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g) 38 種類 軸型 長さL(mm) 55 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理 (ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)。(シャフト)SUM/Ni。(シリコンオイル)-/-。(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様 耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)。一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g) 98 使用温度範囲(℃) -20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度 約70~120° タイプ パラレル型 ストップ ストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg) 15~40 幅(mm) 212 奥行(mm) 35 高さ(mm) 20 付属品 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質 ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂 材質(カバー) ABS樹脂 質量(g/セット) 467 適合扉幅(mm) 900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質 SPC/ZDC 開き方 上蓋用 表面処理 黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg) 15~40 適合扉幅(mm) 900 材質 ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂 動作範囲 15°
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用 トラスコ品番 848-9896 セット内容 本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋 材質 本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール 質量(kg) 12~30 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16 アズワン品番 64-8498-62
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルバー 適合扉質量(kg) 12~30 仕様 左開き用 トラスコ品番 848-9895 幅(mm) 136 高さ(mm) 33 質量(g) 0.457 奥行(mm) 46 アズワン品番 64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様 取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm) 326.5 高さ(mm) 44 質量(g) 257 タイプ 引戸タイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.8 速度範囲(m/s) 0.5以下 ピストンロッド復帰力(N) 3以下 タキゲンコード 13385
1個
226 税込249
当日出荷

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様 クローズ速度調整不可 付属品 +なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質 (本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃) 5~40 仕上 DG色 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉幅(mm) (両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg) 30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷