- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 室外機転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
室外機転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「室外機転倒防止金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 転倒防止」、「エアコン室外機転倒防止」、「エアコン 転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質
亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合
120kg
セット内容
接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別
転倒防止ベルト
寸法(mm)
(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強相当
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別
転倒防止ベルト
仕様
Φ5-2穴(ステン)
サイズ
シングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
高さ(mm)
120
幅(mm)
130
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
付属品
取付用金具 4個、ビス 12本
材質
スチール
引張強度
チェーン引っ張り強度 300kg/本
チェーン長(mm)
800
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷