家具金物のおすすめ人気ランキング

2025/07/14更新
341件の「家具金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具組立金具」、「家具連結金具」、「金物」などの商品も取り扱っております。
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g) 6 仕上 ニッケルめっき
1個
67 税込74
当日出荷

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/素地 質量(g) 11.6 仕上 素地
1個
91 税込100
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質 亜鉛合金 推奨ねじ +皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼び M6 ねじピッチ(mm) 1 材質 六角対辺(mm) 4 寸法d1(mm) 16 寸法d2(mm) 5.2 寸法h(mm) 2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 質量(g) 8.5 仕上 有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト (適合)3421009、3471009 適合板厚(mm) 15、16
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼び M6 ねじピッチ(mm) 1 材質 亜鉛/ダイカスト 表面処理 三価ホワイト 寸法d1(mm) 10 適合ドライバー ±
1箱(250個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ジョイント丸ナット
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。 仕上処理 亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックHK-55 アングル補強金具
ねじ穴を1ヶ所ずつにした低コストタイプです。
材質 亜鉛合金
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 亜鉛ダイカスト 穴数 4
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
16日以内出荷

KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 質量(g) 5.1 仕上 有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)