家電用バッテリーの販売特集

家電用バッテリー」(バッテリー・電装)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「家電用バッテリー」(バッテリー・電装)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

5WAYシステム電源 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 5WAYシステム電源 1台 レビュー:(6)

【特長】電気が持ち運べる!野外で色々な電気機器が手軽に使える。 いつでも、どこでも家庭用電源が使える、120Wインバーター。内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用する事ができます。 車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き。DC12V電気機器の電源として優れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。 USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生もできる。USBタイプでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプのUSBのみ) LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らす。光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。 急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能。バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。ブースとケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き。

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

コンパクトインバーター Willcom(ウィルコム)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
4営業日後以内
Willcom(ウィルコム) コンパクトインバーター 1個

【特長】ノートパソコンやデジカメにも使えるインバーターです 定格出力135W 最大瞬間出力300W! ノートPCやデジカメ家電などに充電できます! 過負荷保護回路、温度保護回路、低電圧保護回路により本品又は、接続製品やお車のバッテリーを保護します!

自動車用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 車用インバーター

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23 Nikon(ニコン)

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
0営業日後以内
Nikon(ニコン) Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23 1個

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラ用バッテリー・充電器

ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ポータブル電源 SG-1000 1台 レビュー:(8)

【特長】12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

インバーター impulse 120W 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
大自工業(Meltec) インバーター impulse 120W 1台 レビュー:(1)

【特長】お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!

自動車用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 車用インバーター

ポータブル電源ゼファー 日動工業

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
2営業日後以内
日動工業 ポータブル電源ゼファー 1台

【特長】電源のないところで、家電製品が使える。アウトドアライフの必需品!! ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 非常用電源

3-Way マウンド GoPro

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
GoPro 3-Way マウンド 1個

【特長】軽量コンパクトながらカメラグリップ、エクステンションアーム、ミニ三脚、3つの機能を備えたマウントです。 ミニ三脚はグリップやアームとの組み合わせで高さを調整できるほか、不使用時はグリップ内に収納してコンパクトに持ち運べます。

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > ビデオカメラ・アクションカメラ > アクションカメラ関連用品

500W携帯用ポータブル電源装置 日章工業

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
3営業日後以内
日章工業 500W携帯用ポータブル電源装置 1台 レビュー:(1)

【特長】大容量・軽量・コンパクト/日本仕様 停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に ソーラパネル(別売り)で充電可能(晴天時10〜12時間で満充電)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 非常用電源

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(37)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

DC/ACインバーター1500W 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内
大橋産業(BAL) DC/ACインバーター1500W 1個 レビュー:(6)

【特長】消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口=1500W) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載

自動車用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 車用インバーター

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(37)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

防音型 インバータ発電機 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 209,000 税込229,900
2営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) 防音型 インバータ発電機 1台 レビュー:(2)

【特長】大径ホイールで取り回しラクラク、連続運転時間18.1時間(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) インバーターだから、家庭用電流並みの良質な電気! 54.5dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
3営業日後以内
エネポルタ ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) 1個 レビュー:(2)

【特長】しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 非常用電源

「家電用バッテリー」の関連特集

蓄電池 バッテリー

蓄電池 バッテリー

ポータブル蓄電池やポータブル電源などの「欲しい」商品が見つかる!

蓄電池 バッテリーの販売特集

家庭用 蓄電池

家庭用 蓄電池

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)やポータブル電源ほか、いろいろ。

家庭用 蓄電池の販売特集

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池やポータブル蓄電池 エナジー・プロminiなどの人気商品が勢ぞろい。

ポータブル蓄電池の販売特集

バッテリーコンセント

バッテリーコンセント

ACコンセント付きポータブル電源22800mAhやポータブル電源を今すぐチェック!

バッテリーコンセントの販売特集

発電機

発電機

発電機やエネポ (ガスパワー発電機)を今すぐチェック!

発電機の販売特集

バッテリー

バッテリー

バッテリー SBシリーズやバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応などの人気商品が勢ぞろい。

バッテリーの販売特集

シガーソケットバッテリー

シガーソケットバッテリー

シガーソケットKITやバッテリー接続ソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

シガーソケットバッテリーの販売特集

屋外用バッテリー

屋外用バッテリー

ポータブル電源やエンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)ほか、いろいろ。

屋外用バッテリーの販売特集

充電器 家庭用

充電器 家庭用

ポータブル電源やポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)ほか、いろいろ。

充電器 家庭用の販売特集

リチャージャブルバッテリー

リチャージャブルバッテリー

バッテリーやデジタルカメラ用バッテリーなど。

リチャージャブルバッテリーの販売特集

JVCポータブル電源

JVCポータブル電源

ポータブル蓄電池やJVC ポータブル電源 BN-RB10-CKほか、いろいろ。

JVCポータブル電源の販売特集

蓄電

蓄電

ポータブル電源やPower Go 蓄電池も人気!

蓄電の販売特集