導電グリスの販売特集

導電グリス」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から導電グリスに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

カーボングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
キタコ(K-CON) カーボングリス 1本(5g) レビュー:(20)

【特長】導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。【用途】コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

「導電グリス」のピックアップ商品

コネクタールーブ 日本バーズ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
日本バーズ コネクタールーブ 1本(150mL) レビュー:(9)

【特長】電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。【用途】自動車用コネクター防錆潤滑剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

コンタクトグリース サンハヤト

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
サンハヤト コンタクトグリース 1本(10mL) レビュー:(34)

【特長】スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。【用途】スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

接点グリス POLARG

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
POLARG 接点グリス 1個(4g) レビュー:(20)

【特長】カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用圧着端子 > 自動車用カプラ

帯電防止グリース サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 帯電防止グリース 1個(20g)ほか

【特長】化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板実装用薬品 > コーティング剤

フッソ・導電性HP-800グリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥999,000
3営業日後以内
東レ・ダウコーニング フッソ・導電性HP-800グリース 1箱(500g×10缶)

【特長】特殊用途グリースです。【用途】特殊環境用フッ素グリース

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > フッ素グリース

TKペースト 化研テック

販売価格(税別) ¥7,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック TKペースト 1本(15g)ほか

【特長】常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) NX285 コネクタ用防湿グリース 1本(180mL) レビュー:(10)

【特長】各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。【用途】自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 接点復活剤

カッパーグリース Ice Toolz

販売価格(税別) ¥1,880
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Ice Toolz カッパーグリース 1個ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性潤滑剤(銅含有) 腐食、熱、水に対して金属を保護し、固着、焼付き、かじりを防止 締付けトルクを一定に保持

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > オイル・グリス・ケミカル > 自転車用オイル・グリース > 自転車用潤滑剤

スポットジンク イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スポットジンク 1本(300g) レビュー:(3)

【特長】亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

ECDグリース ダイゾー

販売価格(税別) ¥4,590
出荷目安:11日
ダイゾー ECDグリース 1缶(1kg)

【特長】通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。【用途】微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 特殊用グリース

モリFM-LグリースNo.2 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリFM-LグリースNo.2 1本(400g) レビュー:(3)

【特長】リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。【用途】建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > モリブデングリース

アンチシーズ PERMATEX

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PERMATEX アンチシーズ 1袋(4g)ほか レビュー:(24)

【特長】ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

「導電グリス」の関連特集

通電グリース

通電グリース

カーボングリスや接点グリスも人気!

通電グリースの販売特集

導電性 グリス

導電性 グリス

カーボングリスやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

導電性 グリスの販売特集

導電性ペースト

導電性ペースト

導電性接着剤 TKペースト CR-2800やドータイト 常温乾燥タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

導電性ペーストの販売特集

導電 グリス MonotaRO

導電 グリス MonotaRO

カーボングリスやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

導電 グリス MonotaROの販売特集

腐食防止 電気接点

腐食防止 電気接点

接点復活スプレーやNX285 コネクタ用防湿グリースなど。

腐食防止 電気接点の販売特集

コネクタ グリス

コネクタ グリス

(08887)CASTLE CONNECTOやNX285 コネクタ用防湿グリースなど。

コネクタ グリスの販売特集

電導グリス

電導グリス

カーボングリスや接点グリスも人気!

電導グリスの販売特集

接点 グリス

接点 グリス

接点グリスやコンタクトグリースなどの人気商品が勢ぞろい。

接点 グリスの販売特集

導電

導電

プラテナー B-56導電や導電メッシュマットなどの人気商品が勢ぞろい。

導電の販売特集

グリス

グリス

リチウム万能グリスやリチウムグリースを今すぐチェック!

グリスの販売特集

防錆 導電性 オイル

防錆 導電性 オイル

スポットジンクやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

防錆 導電性 オイルの販売特集

バッテリー 端子 グリス

バッテリー 端子 グリス

コンタクトスプレーや接点グリスなどの人気商品が勢ぞろい。

バッテリー 端子 グリスの販売特集