小型 ソーラーパネルのおすすめ人気ランキング

2022/10/05更新

61件の「小型 ソーラーパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 発電 キット」、「太陽光パネルセット」、「太陽光発電システム」などの商品も取り扱っております。

球状シリコン太陽電池 ELPA ランキング1位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
ELPA 球状シリコン太陽電池 1個

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > エネルギー/発電

ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) ネクストアグリ ランキング2位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
ネクストアグリ ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 電柵本体

ソーラーチャージャー 大自工業(Meltec) ランキング3位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ソーラーチャージャー 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。【用途】バッテリー関連

自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット ランキング4位

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
ワンダーキット 太陽電池&モータ、プロペラ 1セット レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > 工作キット

ソーラーパネル CLESEED(クレシード) ランキング5位

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CLESEED(クレシード) ソーラーパネル 1枚

【特長】高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 充電パネル/バッテリー/ケーブル

光電池 ケニス 6

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
ケニス 光電池 1個

【特長】安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > エネルギー/発電

Nomad 5 Solar Panel GOALZERO 7

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
5営業日後以内
GOALZERO Nomad 5 Solar Panel 1個

【特長】ソーラー最大出力5W。耐久性に優れキックスタンドによる角度調整に対応する小型・軽量のソーラーパネル。

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー/充電器 > モバイルバッテリー

防獣くん ソーラー5000 ネクストアグリ 8

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
0営業日後以内
ネクストアグリ 防獣くん ソーラー5000 1台 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 電柵本体

Panasonic 太陽電池パネル パナソニック(Panasonic) 9

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) Panasonic 太陽電池パネル 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

ACコンセント2個付メガパワー・バンク+21W ソーラーパネルセット メテックス 10

販売価格(税別) 34,000 税込37,400
3営業日後以内
メテックス ACコンセント2個付メガパワー・バンク+21W ソーラーパネルセット 1セット

【特長】メガパワーバンクと21wソーラーパネルのセット 【メガパワーバンク】 大容量でも小型軽量(1030g)で、収納・移動も簡単! スマホサイズのパワーバンクよりもはるかに大容量・大電力 携帯電話のフル充電はもちろん、ノートPC、小型家電製品の数時間連続使用可能 高速充電新規格QC3.0 2個を含めUSB出力が5個装備、複数のUSB機器を同時充電 DC出力装備、車用クリーナー・空気ポンプも使用可能、家庭用AC電源でも効率充電 電池残量が一目で判るLEDインジケーター、2灯式LEDライト/ランタンの2種類の照明付 安全対策万全の6種安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流) 【ソーラーパネル】 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電! ノートPC用プラグアダプター12種類付属 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 緊急時・停電時に安心便利! 「メガパワーバンク」を入れて持ち運びできるポケット、肩掛け・手持ちの両方に使えるストラップ付。【用途】88.8wh/24000mAhの蓄電池と21wのソーラーパネルで地震や災害時の電気をまかなうことが出来ます。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 充電パネル/バッテリー/ケーブル

センサ調光型ソーラーLED照明 ワイド配光LC-2000W(BL) OPTEX(オプテックス) 11

販売価格(税別) 239,000 税込262,900
3営業日後以内
OPTEX(オプテックス) センサ調光型ソーラーLED照明 ワイド配光LC-2000W(BL) 1台

【特長】クラス最高レベルの明るさ!!タフなソーラー照明!! しかも小型軽量 小型ながら長時間点灯を実現 センサ調光で消費電力を大幅に削減。ソーラーパネルとバッテリの小型化と長時間点灯を両立させました 日照条件で選べる取付方法 分離取付で、しっかり南向きに。パネル増設で充電効率倍増。【用途】駐車場、構内通路、学校

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯ライト

充電式LED付きファン ソーラーパネルセット NEXcell 12

販売価格(税別) 47,900 税込52,690
6営業日後以内
NEXcell 充電式LED付きファン ソーラーパネルセット 1セット

【特長】夏の過酷な現場作業をはじめ、アウトドア、レジャーなどの屋内、屋外で威力を発揮する充電式扇風機と折り畳み式のソーラーパネルがセットになりました。 軽量設計で持ち運びも楽々、3段階調整のLEDライト付きなので、夜間照明としての併用も可能です。 付属のソーラーパネルと接続する事で屋外使用時に長時間の使用が可能です。【用途】現場作業や店舗、イベント、アウトドアなどに。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 卓上用扇風機

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン 13

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
2営業日後以内
スイデン 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ 1台 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 電柵本体

「小型 ソーラーパネル」関連の人気ランキング

ソーラー 発電 キット

ソーラー 発電 キット

おたすけソーラーセットやおたすけソーラーキットくんを今すぐチェック!

ソーラー 発電 キットの人気ランキング

太陽光パネルセット

太陽光パネルセット

ソーラーパックセットやおたすけソーラーキットくんほか、いろいろ。

太陽光パネルセットの人気ランキング

太陽光発電システム

太陽光発電システム

おたすけソーラーセットやおたすけソーラーキットくんを今すぐチェック!

太陽光発電システムの人気ランキング

パナソニック ソーラー充電器

パナソニック ソーラー充電器

ソーラー充電器やソーラーチャージャーを今すぐチェック!

パナソニック ソーラー充電器の人気ランキング

ソーラー発電システム

ソーラー発電システム

ゲッターエース3 ソーラーやおたすけソーラーセットを今すぐチェック!

ソーラー発電システムの人気ランキング

ソーラー用バッテリー

ソーラー用バッテリー

Sバッテリー12V7.5hコード付(4W用)やハーネスソーラーバッテリー (HG)も人気!

ソーラー用バッテリーの人気ランキング

大型 ソーラー充電器

大型 ソーラー充電器

ソーラーパネル(防獣君ソーラー用)やソーラーパネルを今すぐチェック!

大型 ソーラー充電器の人気ランキング

ソーラー式ポンプ

ソーラー式ポンプ

ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)やおたすけソーラーキットくんほか、いろいろ。

ソーラー式ポンプの人気ランキング

ソーラーキット

ソーラーキット

おたすけソーラーキットくんやおたすけソーラーセットを今すぐチェック!

ソーラーキットの人気ランキング

太陽電池

太陽電池

球状シリコン太陽電池やPanasonic 太陽電池パネルなどのお買い得商品がいっぱい。

太陽電池の人気ランキング

ソーラーヒーター

ソーラーヒーター

水道凍結防止用ヒーターやソーラーパネル(防獣君ソーラー用)などの人気商品が勢ぞろい。

ソーラーヒーターの人気ランキング

ソーラー シート

ソーラー シート

ソーラーシートチャージャーセットやグランドバリアクロス-7などの人気商品が勢ぞろい。

ソーラー シートの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。